AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1168/62 TELAIO 2 MODULI - 1168/62

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1168/62 TELAIO 2 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 125 mm

  • Antifurto integrabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156064700

Codice prodotto

UTD1168/62

Cod. produttore

1168/62

Produttore

UTD

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

125 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

217 mm

Profondità:

12 mm

Alpha, telaio 2 moduliTelaio per il fissaggio dei moduli Alpha. Da montare sulla scatola incasso 1145/52