AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1168/1 MODULO DISPLAY - 1168/1

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1168/1 MODULO DISPLAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Display chiamata

  • Tipo di installazione - Sistema indipendente / autonomo

  • Colore - Nero

  • Funzione PTZ (pan / tilt / zoom) - no

  • Compatibile con apparecchi acustici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156064663

Codice prodotto

UTD1168/1

Cod. produttore

1168/1

Produttore

UTD

Modello:

Display chiamata

Tipo di installazione:

Sistema indipendente / autonomo

Colore:

Nero

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

125 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

30 mm

Modulo Alpha con display a colori per repertorio elettronico della rubrica nominativi. Dotato di 4 pulsanti di selezione. Si utilizza insieme al modulo tastiera numerica 1168/46 e ad un posto esterno audio o audio/video per comporre una pulsantiera digitale di chiamata. Collegamento agli altri moduli mediante cavetto flat fornito a corredo.