AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1160/3 CITOFONO VV MIRO PER IPERCOM - 1160/3

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1160/3 CITOFONO VV MIRO PER IPERCOM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Con video - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156065479

Codice prodotto

UTD1160/3

Cod. produttore

1160/3

Produttore

UTD

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Con video:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Con funzione memoria:

no

Protezione dalle intercettazioni:

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

no

Vivavoce:

Con spie luminose:

no

Possibile collegamento con lo smartphone:

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Apriporta automatico:

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

Tono di chiamata differenziabile:

Apparecchio modulare:

Volume regolabile:

Larghezza:

160 mm

Altezza:

129 mm

Profondità:

23 mm

Posto interno, marca URMET SPA, modello UTD1160/3 - CITOFONO VV MIRO PER IPERCOM