AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1158/59 MODULO CIECO

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1158/59 MODULO CIECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo di installazione - Sistema indipendente / autonomo

  • Colore - Acciaio Inox

  • Con funzione giorno/notte - no

  • Funzione PTZ (pan / tilt / zoom) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156042050

Codice prodotto

UTD1158/59

Cod. produttore

1158/59

Produttore

UTD

Modello:

Altri

Tipo di installazione:

Sistema indipendente / autonomo

Colore:

Acciaio Inox

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

42 mm

Modulo cieco in acciaio lucido.Trattamento frontale:acciaio lucidoDimensione modulo (H x L) 95 x 90 mmGrado di protezione IP 45Resistenza agli urti IK 09