URMET SPA - UTD1158/48 MODULO C/BOBINA PER AUDIOLESI - 1158/48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di installazione - Sistema indipendente / autonomo
Colore - Acciaio Inox
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom) - no
Compatibile con apparecchi acustici - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156047031
Codice prodotto
UTD1158/48
Cod. produttore
1158/48
Produttore
UTD
Modello:
Altri
Tipo di installazione:
Sistema indipendente / autonomo
Colore:
Acciaio Inox
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Compatibile con apparecchi acustici:
sì
Larghezza:
90 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
42 mm


