AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

URMET SPA - UTD1158/12 MODULO S/PE 2PULS.

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1158/12 MODULO S/PE 2PULS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156041985

Codice prodotto

UTD1158/12

Cod. produttore

1158/12

Produttore

UTD

Modulo sinthesi steel in acciaio inox lucido con 2 pulsanti di chiamata. ll modulo dispone d'illuminazione omogenea dei cartellini porta nome a LED color Bianco. Pulsanti retroilluminati a filo del frontale. - Dimensione cartellino porta nome (L x H) 67 x 12,5 mm - Trattamento frontale:acciaio lucido - Dimensione modulo (H x L) 90 x 90 mm - Grado di protezione IP 45 - Grado contro gli urti IK 09.