URMET SPA - UTD1148/48 MOD.SINTHESI BOBINA AUDIOLESI - 1148/48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di installazione - Sistema indipendente / autonomo
Colore - Alluminio
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom) - no
Compatibile con apparecchi acustici - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156052011
Codice prodotto
UTD1148/48
Cod. produttore
1148/48
Produttore
UTD
Modello:
Altri
Tipo di installazione:
Sistema indipendente / autonomo
Colore:
Alluminio
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Compatibile con apparecchi acustici:
sì
Larghezza:
90 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
42 mm


