URMET SPA - UTD1148/47 MOD.SINTHESI MSG VOCALI E LED - 1148/47

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo info
Tipo di installazione - Sistema indipendente / autonomo
Colore - Alluminio
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom) - no
Compatibile con apparecchi acustici - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156052004
Codice prodotto
UTD1148/47
Cod. produttore
1148/47
Produttore
UTD
Modello:
Modulo info
Tipo di installazione:
Sistema indipendente / autonomo
Colore:
Alluminio
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
90 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
42 mm


