AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

URMET SPA - UTD11143-PA143 COMUNICATORE FIRE 4G+ ETERNET - 11143-PA143

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD11143-PA143 COMUNICATORE FIRE 4G+ ETERNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003889488

Codice prodotto

UTD11143-PA143

Cod. produttore

11143-PA143

Produttore

UTD

COMUNICATORE FIRE 4G+ ETERNETFire 4G è il comunicatore certificato EN54-21 per la trasmissione di eventi provenienti da qualunque impianto anti incendio.Fire 4G con 4 ingressi bilanciati e 4 uscite a relè elettronico soddisfa tutte le necessità di installazione per la supervisione di centrali antiincendio lasciando anche 2 ingressi e 2 uscite ad uso libero.Multivettore LAN + 4G LTE Cat.1 è la soluzione per avere la continuità di collegamento ed indipendenza dalla rete cliente.