AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1099/811 DISPOSITIVO CONTROLLO ACCESSI

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1099/811 DISPOSITIVO CONTROLLO ACCESSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156070275

Codice prodotto

UTD1099/811

Cod. produttore

1099/811

Produttore

UTD

Il pannello per la rilevazione della temperatura è un dispositivo all-in-one in grado di visualizzare l’immagine ripresa da una telecamera integrata su uno schermo 7”. Il dispositivo dispone di un sensore di temperatura ad alta precisione con accuratezzadichiarata di±0.3°C e, grazie alla funzione di riconoscimento volti, identifica un soggetto individuando la presenza, o meno, di un dispositivo di protezione individuale (mascherina). Il pannello per la rilevazione della temperatura corporea si dimostra efficace per aree in cui è possibile gestire flusso di entrata ordinato.