URMET SPA - UTD1099/720 CAMERA BULLET IP 8M 2.7-13.5 - 1099/720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156071982
Codice prodotto
UTD1099/720
Cod. produttore
1099/720
Produttore
UTD
La telecamera Neius serie Platinum è destinata ad applicazioni professionali in diversi settori di impiego quali sicurezza urbana, trasporti, ospedali, musei, aeroporti, etc. Caratteristica principale della serie Platinum è la suite di algoritmi per l'analisi video di II generazione che, uniti alla robustezza della meccanica della telecamera, al grado IP 67, all'elevata distanza raggiungibile dagli IR, alla carratteristica Starlight ed alla stabilità di funzionamento, conferiscono caratteristiche di assoluta qualità stabilità per soddisfare, senza compromessi, i più alti requisiti di sicurezza.