AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1099/652 FISH EYE IP 6M - 1099/652

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1099/652 FISH EYE IP 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156076291

Codice prodotto

UTD1099/652

Cod. produttore

1099/652

Produttore

UTD

La fish eye Neius è destinata ad applicazioni professionali in diversi settori di impiego legati al segmento retail, case di cura, ospedali, trasporti, ecc. Caratteristica principale della telecamera è la possibilità di offrire una visualizzazione a 360° e poterla navigare attraverso un semplice ed intuitiva interfaccia o da app. Completa le caratteristiche la videoanalisi in grado di classificare persone e veicoli.