AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1099/620 CAMERA BULLET IP 8M 2.8

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1099/620 CAMERA BULLET IP 8M 2.8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156071975

Codice prodotto

UTD1099/620

Cod. produttore

1099/620

Produttore

UTD

Le telecamera Neius si caratterizza per caratteristiche professionali e la facilità di installazione. Trova impiego ideale in applicazioni per negozi al dettaglio, residenziale, parcheggi, ecc. L'unità di ripresa fornisce interfacce a valore aggiunto, come il microfono integrato, slot per scheda SD e pulsante di ripristino nell'hardware, supporta le due funzioni VCA più utilizzate: tripwire e perimetro. Completano le caratteristiche la distanza raggiungibile dagli illuminatori IR , la caratteristica Starlight ed il grado IP 67 per consentire qualsiasi tipo di installazione.