URMET SPA - UTD1099/561 VANDAL DOME IP 5M 2.8 - 1099/561

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156071616
Codice prodotto
UTD1099/561
Cod. produttore
1099/561
Produttore
UTD
Le telecamera Neius si caratterizza per caratteristiche professionali e la facilità di installazione. Trova impiego ideale in applicazioni per negozi al dettaglio, residenziale, parcheggi, ecc. L'unità di ripresa fornisce interfacce a valore aggiunto, come il microfono integrato, slot per scheda SD e pulsante di ripristino nell'hardware, supporta le due funzioni VCA più utilizzate: tripwire e perimetro. Completano le caratteristiche la distanza raggiungibile dagli illuminatori IR , la caratteristica Starlight ed il grado IP 67 per consentire qualsiasi tipo di installazione.