AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1099/471 CAMERA DOME IP 5M 2.7-13 AF - 1099/471

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1099/471 CAMERA DOME IP 5M 2.7-13 AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156071579

Codice prodotto

UTD1099/471

Cod. produttore

1099/471

Produttore

UTD

La telecamera Neius serie Platinum è destinata ad applicazioni professionali in diversi settori di impiego quali sicurezza urbana, trasporti, ospedali, musei, aeroporti, etc. Caratteristica principale della serie Platinum è la suite di algoritmi per l'analisi video di II generazione che, uniti alla robustezza della meccanica della telecamera, al grado IP 67, all'elevata distanza raggiungibile dagli IR, alla carratteristica Starlight ed alla stabilità di funzionamento, conferiscono caratteristiche di assoluta qualità stabilità per soddisfare, senza compromessi, i più alti requisiti di sicurezza.