AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1099/301 DOME CAMERA IP 2M 3.6 STARL. - 1099/301

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1099/301 DOME CAMERA IP 2M 3.6 STARL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 3.6...3.6 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156064939

Codice prodotto

UTD1099/301

Cod. produttore

1099/301

Produttore

UTD

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

3.6...3.6 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Altri

Numero di pixel (megapixel):

2

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

90 mm

Altezza:

85 mm

Protocollo:

TCP / IP

TELECAMERA DOME STARLIGHT IP 1080P OTTICA FISSA 3.6 MM