AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1099/214B BULLET CAMERA WIFI 3M 2.8 - 1099/214B

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1099/214B BULLET CAMERA WIFI 3M 2.8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156076062

Codice prodotto

UTD1099/214B

Cod. produttore

1099/214B

Produttore

UTD

Telecamera Bullet Wifi con ottica fissa e risoluzione 3M. Le caratteristiche tecniche e la trasmissione wifi rendono questa gamma particolarmente adatta in sistemi e soluzioni in cui non e previsto un cablaggio strutturato. Compatibili con apparati di videoregistrazione HVR e NVR della serie Urmet, la gamma delle telecamere Wifi prevede la gestione interna di una scheda SD (opzionale) per utilizzi stand alone.