AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1099/209 CUBE CAMERA IP 2M E-PTZ

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1099/209 CUBE CAMERA IP 2M E-PTZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 3.6...3.6 mm

  • Utilizzo - All'interno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156067176

Codice prodotto

UTD1099/209

Cod. produttore

1099/209

Produttore

UTD

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

3.6...3.6 mm

Utilizzo:

All'interno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Wireless:

Tipo di interfaccia:

WLAN

Numero di pixel (megapixel):

2

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

10 m

Numero di ingressi digitali:

1

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Potenza assorbita:

3 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

120 mm

Larghezza:

78 mm

Profondità:

90 mm

Cube camera Wi-Fi 1080P ottica fissa 2.8 mm