URMET SPA - UTD1098/452P NVR 12M 20CH H.265 POE - 1098/452P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156071500
Codice prodotto
UTD1098/452P
Cod. produttore
1098/452P
Produttore
UTD
La gamma Neius NVR si articola su una vasta scelta di dispositivi per la videoregistrazione di flussi video provenienti da telecamere IP.\nLe prestazioni crescenti permettono di soddisfare la maggior parte dei requisiti dai piccoli progetti fino a sistemi più complessi e con specifiche esigenze in termini di numero di flussi video da gestire e videoregistrare, qualità video, migliore ottimizzazione della banda disponibile, backup e massima resilienza alla perdita dati grazie al RAID, disponibile per alcuni modelli.\nTutte le soluzioni proposte sono predisposte per la decodifica video in S+265 che permette di risparmiare il 50% di spazio di archiviazione e banda utilizzata rispetto al codec H.265.\nA completamento delle prestazioni la gamma NVR supporta l’attività di videoanalisi di II generazione delle telecamere IP permettendo la completa gestione professionale di analisi comportamentale, attività statistiche , allarme presenza , parcheggi vietati, classificazione persone/veicoli, rilevamento elmetto da cantiere, definizione del num. di persone massimo ammesse in un’area.