AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1098/451 NVR 12M 40CH H.265

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1098/451 NVR 12M 40CH H.265

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156071494

Codice prodotto

UTD1098/451

Cod. produttore

1098/451

Produttore

UTD

La gamma Neius NVR si articola su una vasta scelta di dispositivi per la videoregistrazione di flussi video provenienti da telecamere IP.\nLe prestazioni crescenti permettono di soddisfare la maggior parte dei requisiti dai piccoli progetti fino a sistemi più complessi e con specifiche esigenze in termini di numero di flussi video da gestire e videoregistrare, qualità video, migliore ottimizzazione della banda disponibile, backup e massima resilienza alla perdita dati grazie al RAID, disponibile per alcuni modelli.\nTutte le soluzioni proposte sono predisposte per la decodifica video in S+265 che permette di risparmiare il 50% di spazio di archiviazione e banda utilizzata rispetto al codec H.265.\nA completamento delle prestazioni la gamma NVR supporta l’attività di videoanalisi di II generazione delle telecamere IP permettendo la completa gestione professionale di analisi comportamentale, attività statistiche , allarme presenza , parcheggi vietati, classificazione persone/veicoli, rilevamento elmetto da cantiere, definizione del num. di persone massimo ammesse in un’area.