AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1098/326P NVR 4K 16CH H.265 POE - 1098/326P

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1098/326P NVR 4K 16CH H.265 POE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156071432

Codice prodotto

UTD1098/326P

Cod. produttore

1098/326P

Produttore

UTD

L'NVR è completamente telegestibile sia da sistemi Windows che MAC, ed è compatibile con il software UVS, il browser, e con la nuova applicazione gratuita iUVS pro che consente una comoda gestione da tutti gli smartphone (Android e iOS), iPAD e tablet. L’NVR gestisce direttamente la funzione V-DETC e Face Recognition delle telecamere IP 4K Prime e 5MPro e offre compatibilità la gamma delle telecamere IP Fisheye (gestione dewarping solo attraverso pagina WEB,SW iUVS e App iUVSpro). Dispone di 16 porte POEper l'alimentazione diretta delle telecamere IP connesse.