AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1097/574 HVR AHD 5M-N 4CH

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1097/574 HVR AHD 5M-N 4CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156071371

Codice prodotto

UTD1097/574

Cod. produttore

1097/574

Produttore

UTD

HVR 4CH, serie L, 5M-N, H.265 - La gamma HVR AHD 5M lite si caratterizza per le funzionalità più avanzate, la compatibilità con le telecamere in tecnologia Analogica, CVI , TVI e AHD 720P, 1080P, 5M IP, IP Wi-Fi. Gli HVR sono telegestibili sia da sistemiWindows che MAC, compatibili con il software UVS e con l'App iUVS pro che consente una comoda gestione da tutti gli smartphone, iPad e tablet sia Android che iOS. Tra le caratteristiche principali anche la funzione UTC che consente la visualizzazione e la gestione del menu OSD delle telecamere direttamente da HVR