AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1096/310 AHD 2M 2.8MM DOME CAMERA ECO - 1096/310

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1096/310 AHD 2M 2.8MM DOME CAMERA ECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 2.8...2.8 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156068937

Codice prodotto

UTD1096/310

Cod. produttore

1096/310

Produttore

UTD

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

2.8...2.8 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

2

Con obbiettivo:

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Potenza assorbita:

3.96 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

83 mm

Altezza:

95 mm

Protocollo:

Analogico

La gamma delle telecamere AHD 2M si caratterizza per la semplicità di configurazione e la qualità video. Trova applicazione in vari contesti installativi con infrastruttura di trasmissione attraverso cavo coassiale. La telecamera supporta anche le tecnologie di trasmissione CVBS- CVI - TVI