AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1096/303 DOME CAMERA AHD 2M 3,6 PIR - 1096/303

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1096/303 DOME CAMERA AHD 2M 3,6 PIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156066636

Codice prodotto

UTD1096/303

Cod. produttore

1096/303

Produttore

UTD

La nuova telecamera AHD 1080P PIR si caratterizza per la semplicità di configurazione e l’innovativo sistema di rilevamento tramite sensore PIR che rende efficace l’installazione della telecamera in prossimità di varchi ed aree da controllare e videosorvegliare.Specifiche tecnicheSensore: 1/2.7” CMOS 2MSensibilità: 0.03 lux (F1.2, AGC ON) – 0 Lux con IR ONFiltro IR Cut meccanicamente removibileN. Led IR/Distanza di illuminazione: 18 LED SMD / 15mAlimentazione: 12 VccOttica fissa 3.6 mmRisoluzione: AHD 2M (1920x1080@25fps)Funzioni: menu OSD, 2DNR (riduzione digitale del rumore), D-WDR (Digital Wide Dynamic Range – Auto Default), IR SMARTOSD COAX UTC – gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavoCoaxDimensioni (L x D): 97x100 mm