AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1096/300 DOME CAMERA AHD 2M AF 2.8-12 - 1096/300

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1096/300 DOME CAMERA AHD 2M AF 2.8-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 2.8...12 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156064977

Codice prodotto

UTD1096/300

Cod. produttore

1096/300

Produttore

UTD

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

2.8...12 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

2

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Potenza assorbita:

4.8 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

70 mm

Altezza:

95 mm

Protocollo:

Analogico

TELECAMERA DOME AHD AUTOFOCUS 2M 2.8-12MM DOME AF