URMET SPA - UTD1096/212 AHD 1080P 2.8-12MM AF BULLET - 1096/212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - Nessuno
Lunghezza focale - 2.8...12 mm
Utilizzo - Universale
Confezione
1 PZ
EAN
8021156068999
Codice prodotto
UTD1096/212
Cod. produttore
1096/212
Produttore
UTD
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Lunghezza focale:
2.8...12 mm
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Numero di pixel (megapixel):
2
Con obbiettivo:
sì
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
Nessuno
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Potenza assorbita:
6.6 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
62 mm
Larghezza:
180 mm
Profondità:
63 mm
Protocollo:
Analogico


