AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1093/182WM1A TELECAMERA WIFI DOME 2.8-12 - 1093/182WM1A

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1093/182WM1A TELECAMERA WIFI DOME 2.8-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156067664

Codice prodotto

UTD1093/182WM1A

Cod. produttore

1093/182WM1A

Produttore

UTD

Telecamera dome Wifi con ottica motorizzata Autofocus e risoluzione 720p. Le caratteristiche tecniche e la trasmissione wifi rendono questa gamma particolarmente adatta in sistemi e soluzioni in cui non è previsto un cablaggio strutturato. Compatibili con apparati di videoregistrazione HVR e NVR della serie Urmet la gamma delle telecamere Wifi prevede la gestione interna di una scheda SD (opzionale) per utilizzi stand alone.