URMET SPA - UTD1092/830 KIT CUSTODIA P/ESTERNO - 1092/830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con riscaldamento - sì
Colore - Bianco
Installazione - Parete / soffitto
Tipo di custodia - Fissa
Tipo di raffreddamento - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8021156041640
Codice prodotto
UTD1092/830
Cod. produttore
1092/830
Produttore
UTD
Con riscaldamento:
sì
Colore:
Bianco
Installazione:
Parete / soffitto
Tipo di custodia:
Fissa
Tipo di raffreddamento:
Nessuno
Temperatura:
-20...60 °C
Cablaggio a scomparsa:
sì
Con supporto / staffa per montaggio a parete:
sì
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP66
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Protezione antivandalo:
no
Larghezza:
430 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
130 mm


