URMET SPA - UTD1092/705 POWER BOX - 1092/705

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156047741
Codice prodotto
UTD1092/705
Cod. produttore
1092/705
Produttore
UTD
Il Power Box Sch.1092/705 è certificato IP66, quindi progettato per essere impiegato sia in interni che in esterni. L'involucro metallico contiene l’alimentatore per la Dome e la scheda di allarmi a 8 ingressi programmabili. Per mezzo della programmazione interna della dome, è possibile scegliere la gestione degli allarmi disponibili: da 1 a 8 o da 9 a 16 (funzione disponibile solo con impiego dei modelli Sch.1092/674, Sch.1092/675 e Sch.1092/676). E’anche possibile, in caso di allarme, l’invio di Presetprecedentemente memorizzati sulla dome (da 1 a 8, da 9 a 16 e da 41 a 48).