AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1092/700 KIT CUSTODIA IP66 P/ESTERNO - 1092/700

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1092/700 KIT CUSTODIA IP66 P/ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con riscaldamento -

  • Colore - Bianco

  • Installazione - Parete

  • Tipo di custodia - Fissa

  • Tipo di raffreddamento - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156047697

Codice prodotto

UTD1092/700

Cod. produttore

1092/700

Produttore

UTD

Con riscaldamento:

Colore:

Bianco

Installazione:

Parete

Tipo di custodia:

Fissa

Tipo di raffreddamento:

Nessuno

Temperatura:

-20...60 °C

Cablaggio a scomparsa:

Con supporto / staffa per montaggio a parete:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP66

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Protezione antivandalo:

no

Larghezza:

350 mm

Altezza:

310 mm

Profondità:

255 mm

Staffa per installazione a parete Easy Dome IV Sch. 1092/674-675-676complete di housing Sch. 1092/700. Installazione possibile anche con powerbox IP66 Sch. 1092/705.Dimensioni (L x A x P): 120 x 175 x 280 mm.END 1092/703