AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1092/694 TASTIERA MULTIFUNZIONE - 1092/694

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1092/694 TASTIERA MULTIFUNZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156046577

Codice prodotto

UTD1092/694

Cod. produttore

1092/694

Produttore

UTD

Tastiera per il controllo remoto e la programmazione di DVR e Easy Domedella serie Urmet Domus e in generale di dispositivi in grado di riceverecomandi Pelco D su linea RS-485. Dotata di display LCD e joystick a 3 assiper i movimenti di PAN/TILT/ZOOM. Numero massimo di dispositivi PTZcontrollabili: 255, numero massimo di DVR controllabili: 32, interfacciadi comunicazione: RS-485, baud rate: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps,alimentazione: 12Vcc, dimensioni (L x A x P): 360 x 200 x 108 mm.