AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

URMET SPA - UTD1092/605 SPEED DOME AHD 1080P 10X LED

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1092/605 SPEED DOME AHD 1080P 10X LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete

  • Standard video - PAL

  • Tipo di immagine - Infrarossi

  • Colore - Bianco

  • Con rilevazione di movimento Motion Detection -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156059133

Codice prodotto

UTD1092/605

Cod. produttore

1092/605

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Parete

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Protocollo:

Analogico

Telecamera SPEED Dome AHD 108P/720P ZOOM 10X con led