AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1092/400H MONITOR TEST AHD

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1092/400H MONITOR TEST AHD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Da parete / Tavolo

  • Tipo di immagine - Colore

  • Diagonale dello schermo in pollici - 4.3 inch

  • Numero max. di ingressi video - 2

  • Standard video - PAL

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156061778

Codice prodotto

UTD1092/400H

Cod. produttore

1092/400H

Produttore

UTD

Modello:

Da parete / Tavolo

Tipo di immagine:

Colore

Diagonale dello schermo in pollici:

4.3 inch

Numero max. di ingressi video:

2

Standard video:

PAL

Larghezza:

120 mm

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Con OSD (On Screen Display):

Colore:

Nero

Altezza:

80 mm

Profondità:

40 mm

Monitor LCD 4.3"per test TVCC. Schermo 4,3” 16/9 LCD Colore. Ingresso video BNC: 1080P/720P/CVBS. Ingresso alimentazione USB: 5Vcc. Risoluzione: 480x272. Batteria interna: 3,7V; 1000 mAh ioni di litio tipo BP-6M. Adattatore di alimentazione: input 100÷240V – 50/60Hz - 0.15A – output 5V/1A. Temperatura di utilizzo: -10+45°c. Dimensioni (L x H x P): 120 x 80 x 40 mm. Peso: 150 g.