AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1092/150 BALL CAM.D&N 3,6MM 1000TVL - 1092/150

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1092/150 BALL CAM.D&N 3,6MM 1000TVL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 3.6...3.6 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156055470

Codice prodotto

UTD1092/150

Cod. produttore

1092/150

Produttore

UTD

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

3.6...3.6 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

no

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Potenza assorbita:

0 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

90 mm

Larghezza:

120 mm

Profondità:

120 mm

Protocollo:

Analogico

Minidome antivandalo con illuminazione IR LED e alta risoluzione orizzontale del sensore di 1000 linee. La telecamera è dotata di ottica fissa da 3,6mm. L'accensione dei LEd IR per la visione notturna avviene per mezzo di un sensore CDS che rileva le condizioni di scarsa luminosità. La telecamera è dotata di case antivandalo resistente agli urti, di case bianco con anello blu per un più facile riconoscimento del segmento analogico. La telecamera non necessita di regolazioni esterne. Tipo di sensore: 1/3"SONY EXMOR 1.37Megapixel. Ottica: fissa f3,6mm. Elementi sensibili: 1305(H) x 1049(V) pixel. Rapporto S/R: 48dB. Risoluzione orizzontale del sensore: 1000 linee. Controllo shutter: 1/50 - 1/100.000 sec. Sensibilità: Colore:[email protected], B/N: Lux IR ON. Numero LED: 24. Portata/Angolo apertura LED: 10m / 30°. Esposizione: Auto / Manuale. Sincronizzazione: Interna. Menu interno (OSD): Si. Rivelatore di movimento (Motion Detector): Si. Zone di riservatezza (Privacy zone): 8. Compensazione controluce (Backlight): Si. Riduzione digitale del rumore in 3D (3DNR): Si. AWB: Si. Alimentazione nominale/Consumo massimo: 12 Vcc / 210mA con IR ON. Temperatura di utilizzo: 0 - 45°c. Dimensioni: 92 x 80mm. Temperatura di immagazzinamento: -20 - 60°c. Peso: 130gr. Grado diprotezione: IP65. Uso: interno / Esterno.