URMET SPA - UTD1090/809 KIT CUSTODIA 300MM - 1090/809

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con riscaldamento - sì
Colore - Grigio
Temperatura - -20...45 °C
Cablaggio a scomparsa - no
Con supporto / staffa per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156027170
Codice prodotto
UTD1090/809
Cod. produttore
1090/809
Produttore
UTD
Con riscaldamento:
sì
Colore:
Grigio
Temperatura:
-20...45 °C
Cablaggio a scomparsa:
no
Con supporto / staffa per montaggio a parete:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
105 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
315 mm


