AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1088/4 CENTRALE IPASSAN 4 VARCHI 12V

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1088/4 CENTRALE IPASSAN 4 VARCHI 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia - Sistema BUS

  • Numero max. di porte - 4

  • Tipo di lettura - Supporto dati, biometrico e codice

  • Numero max. di persone - 100000

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156076413

Codice prodotto

UTD1088/4

Cod. produttore

1088/4

Produttore

UTD

Tipo di interfaccia:

Sistema BUS

Numero max. di porte:

4

Tipo di lettura:

Supporto dati, biometrico e codice

Numero max. di persone:

100000

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Stand-alone / Indipendente:

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

12...12 V

Collegabile in rete:

Connessione PC:

Grado di protezione (IP):

Altri

Uscita segnale:

Segnale luminoso

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

0...0 V

Colore:

Altri

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

Modello:

Unità di controllo

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Larghezza:

234 mm

Altezza:

75.5 mm

Profondità:

183 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Potenza assorbita:

0.96 W

l sistema di controllo accessi IPassan è intelligente, semplice e all'avanguardia. È progettato specificamente per edifici residenziali e commerciali di medie e grandi dimensioni.Grazie alla memorizzazione di tutte le informazioni necessarie e all'intelligenza integrata, che consente il processo decisionale locale, l' unità di controllo IPassan garantisce il controllo degli accessi anche se il server è inattivo.La centrale gestisce 4 varchi/periferiche collegate con 2 fili e puòarrivare fino a 6 varchi aggiungendo il modulo aggiuntivo porte.Indicatori LED che mostrano lo stato di tutti i lettori e relèComunicazione IP e RS-485 protetta.Progettato per il montaggio a parete o per il montaggio su guida DIN standard.