URMET SPA - UTD1088/301 KIT EASY DOOR C/LETT.PROSSIMIT - 1088/301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156075881
Codice prodotto
UTD1088/301
Cod. produttore
1088/301
Produttore
UTD
Il kit consente la gestione di un varco con l'utilizzo di un tag Mifare Plus. Gestione fino a 1500 utenti in modalità locale. Configurando la centrale del kit in modalità "Virtual Network" è possibile gestire fino a 50 varchi e 2000 utenti senza dover collegare alcun cavo tra le centrali. Per la modalità "Virtual Network" occorre prevedere un Encoder 1088/200 collegato al proprio PC per programmare le chiavi di prossimità. Possibilità di avere il Log eventi esclusivamente in modalità "Virtual Network".Ilkit è composto da:\n- N. 1 Centrale controllo accessi cod. 1088/1\n- N. 1 Mini lettore di prossimità Mifare Plus cod. 1088/41\n- N. 1 Set di 10 Tag Mifare plus cod. 1125/53