AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1087/2 TASTIERA ACC.STAND ALONE ZAMA - 1087/2

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1087/2 TASTIERA ACC.STAND ALONE ZAMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156075638

Codice prodotto

UTD1087/2

Cod. produttore

1087/2

Produttore

UTD

La tastiera consente di comandare 2 varchi indipendenti e di gestire 100 codici. Alimentazione 12-24 Vcc. 2 rele a bordo con possibilita di programmarli in funzionamento monostabile/bistabile o temporizzato da 1 a 99s. I codici di attivazione possono avere da 3 a 8 digit. 3 led presenti nel frontale, giallo indica pulsante premuto, mentre i led rosso e verde possono fornire lo stato della porta o altre indicazioni. Possibilita di collegare un timer esterno per apertura porta a fasce orarie.