AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1083/87 INTERFACCIA 2VOICE INTERNO PBX - 1083/87

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1083/87 INTERFACCIA 2VOICE INTERNO PBX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156073245

Codice prodotto

UTD1083/87

Cod. produttore

1083/87

Produttore

UTD

L’interfaccia citotelefonica 1083/87 permette il collegamento di un impianto 2Voice ad un ingresso per derivato analogico di un PBX oppure ad una linea telefonica analogica PSTN.Con questo dispositivo è possibile gestire una chiamata citofonica derivante da una postazione di chiamata direttamente da un telefono. Tramite codici DTMF è possibile: rispondere ad una chiamata citofonica audio, aprire la porta, aprire il passo carraio e inviare codici di attivazioni ad una decodifica speciale.