URMET SPA - UTD1083/8 POSTO ESTERNO 2VOICE PER EXIGO - 1083/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 0
Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)
Con targhetta - no
Con copertura - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Pulsantiere
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8021156045471
Codice prodotto
UTD1083/8
Cod. produttore
1083/8
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Tipo di installazione:
Sistema 1+n (due fili)
Con targhetta:
no
Con copertura:
no
Da utilizzare in abbinamento con il modulo 1038/17 (uno ogni 16 utenti). Estetica Pulsantiera ottonata Exigo.


