AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1083/53 DISTRIBUTORE DI COLONNA - 1083/53

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1083/53 DISTRIBUTORE DI COLONNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156069125

Codice prodotto

UTD1083/53

Cod. produttore

1083/53

Produttore

UTD

Il distributore di colonna consente di gestire una colonna secondaria o una scala in un sistema con ingressi principali e pulsantiere secondarie di scala o di edificio e consente di avere conversazioni separate per la colonna.\nIl distributore di colonnaè dotato di 2 uscite di montante separate su cui collegare gli utenti.\nMontaggio su barra DIN (4 moduli)\nRichiede alimentazione mediante un 1083/20A o 1083/23