URMET SPA - UTD1083/38 POSTO ESTERNO AUDIO 2VOICE - 1083/38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di installazione - 2 fili
Costruzione modulare - sì
Colore - Bianco
Con Fotocamera - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156064410
Codice prodotto
UTD1083/38
Cod. produttore
1083/38
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di installazione:
2 fili
Costruzione modulare:
sì
Colore:
Bianco
Con Fotocamera:
no
Con targhetta:
no
Con copertura:
no
Protezione antivandalo:
no
Materiale parte frontale:
Plastica
Altezza:
90 mm
Larghezza:
125 mm
Profondità:
25 mm


