AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1083/15 MODULO CHIAM.ELEKTA 2VOICE

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1083/15 MODULO CHIAM.ELEKTA 2VOICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156047611

Codice prodotto

UTD1083/15

Cod. produttore

1083/15

Produttore

UTD

Il modulo di chiamata digitale 2Voice su estetica Elekta con frontale in vetro è dotato di display a colori 3,5", tastiera digitale alfanumerica, telecamera a colori con illuminazione a led, repertorio elettronico dei nominativi, sensore di prossimità e lettore per chiavi di prossimità. Consente di chiamare gli utenti dell'installazione selezionando il nominativo nella rubrica in ordine alfabetico o digitando direttamente il codice utente da tastiera. É inoltre possibile aprire l'ingresso mediante digitazione di un codice personale dalla tastiera. Programmabile via bluetooth con dispositivi mobili Android. Colore nero.