AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10804.01 PLACCA TEC BIANCO HELSINKI 4M

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10804.01 PLACCA TEC BIANCO HELSINKI 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Numero di unità orizzontali - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335004315

Codice prodotto

UTD10804.01

Cod. produttore

10804.01

Produttore

UTD

Numero di unità:

4

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

148 mm

Privo di alogeni:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

8 mm

Kàdra, placca serie antracite, tecnopolimero, 4 moduli, bianco helsinki