URMET SPA - UTD10803.34 PLACCA TEC GIALLO LISBONA 3M - 10803.34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Giallo
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Numero di unità orizzontali - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8033335003998
Codice prodotto
UTD10803.34
Cod. produttore
10803.34
Produttore
UTD
Numero di unità:
3
Colore:
Giallo
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
3
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
125 mm
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
90 mm
Superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Profondità:
8 mm


