AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1071/20 ALIMENTATORE DI BUS 15V 4A 60W - 1071/20

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1071/20 ALIMENTATORE DI BUS 15V 4A 60W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di linee alimentabili - 1

  • Corrente max. di uscita - 4000 mA

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156050475

Codice prodotto

UTD1071/20

Cod. produttore

1071/20

Produttore

UTD

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente max. di uscita:

4000 mA

Altro sistema bus:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Larghezza in numero di moduli:

4.5

Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicazione LED:

Tensione secondaria:

15 V

Alimentatore per sistemi bus, marca URMET SPA, modello UTD1071/20 - ALIMENTATORE DI BUS 15V 4A 60W