URMET SPA - UTD10702N SUPPORTO 2M S/VITI PER D=60MM - 10702N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Incasso a parete
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 2
Metodo di montaggio - Fissaggio con vite
Numero di righe di moduli (verticale) - 1
Con chiodo - no
Confezione
5 PZ
EAN
8033335021381
Codice prodotto
UTD10702N
Cod. produttore
10702N
Produttore
UTD
Modello:
Incasso a parete
Numero di moduli per riga (orizzontale):
2
Metodo di montaggio:
Fissaggio con vite
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con chiodo:
no
Tipo di montaggio dei dispositivi:
Lato fronte
Con scatola da incasso:
no
Con viti:
no
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
sì
Installabile a incasso:
sì
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico


