AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10702N.G SUPPORTO 2M GRIFFE PER D=60MM - 10702N.G

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10702N.G SUPPORTO 2M GRIFFE PER D=60MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Incasso a parete

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 2

  • Metodo di montaggio - Fissaggio a graffe

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 1

  • Con chiodo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335021398

Codice prodotto

UTD10702N.G

Cod. produttore

10702N.G

Produttore

UTD

Modello:

Incasso a parete

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Metodo di montaggio:

Fissaggio a graffe

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

no

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

Installabile a incasso:

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Supporto slim 2 moduli con griffe