AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1068/027 TASTIERA TOUCH 7 - 1068/027

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1068/027 TASTIERA TOUCH 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156064335

Codice prodotto

UTD1068/027

Cod. produttore

1068/027

Produttore

UTD

La nuova tastiera touch consente di gestire il sistema 1068.\nOltre alle normali funzioni di comando, è possibile gestire degli scenari, integrare videosorveglianza, videocitofonia e domotica.\nPlayer musicale, gallery e web browser sono delle utility a disposizione dell’utente.\nLa tastiera prevede un'installazione da appoggio parete, dispone di un vettore Eth-WiFi in locale per la connessione con le centrali 1068 e per la connettività internet. E’ alimentata tramite uno switch PoE (cod. opzionale 1068/002) che fornisce un backup sulla comunicazione dei dati.\nCompatibile con le centrali 1068 con versione firmware 1.025 o superiore