AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1068/010R CENTRALE WIRELESS CON GSM/IP - 1068/010R

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1068/010R CENTRALE WIRELESS CON GSM/IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156072354

Codice prodotto

UTD1068/010R

Cod. produttore

1068/010R

Produttore

UTD

La centrale 1068/010R garantisce un backup di 24 ore in assenza di corrente e la piena efficienza di tutte le principali funzionalità di gestione. Di base è’ in grado di gestire 28 sensori wireless e 10 ingressi filari. E’ dotata di comunicatore GSM con sintesi vocale integrata e di interfaccia IP (ethernet e wifi). Dispone di un APP per l’utente (APP URMET SECURE) e un di APP per l’installatore (APP 1068set) con cui configurare e gestire l’impianto. Integrazione Video con le telecamere Urmet wifi della serie SMART. La centrale è la soluzione ideale per tutti quegli impianti dove si richiede una rapida installazione senza predisposizioni murarie e dove vengono richieste alte performance di sicurezza.